MB-09G318-00-14L コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025 サンドビック 63613106

3D画像

MB-09G318-00-14L コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025 サンドビック 63613106
MB-09G318-00-14L コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025 サンドビック 63613106

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード63613106品番MB-09G318-00-14L
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。

用途溝入れ加工用。被削材PMKNS勝手切削幅(mm)3.18コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.03材種1025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする