KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール
m1.5
ねじれ方向
L
注文コード
63615433
品番
PN1.5-15LJ8 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
15
全長(mm)
25
質量(kg)
0.018
歯幅(mm)
15
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
8
モジュール
m1.5
ボス径(Φmm)
25
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
34.82
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
31.82
バックラッシ(mm)
0〜0.38
ボス長さ(mm)
10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.93