KHK(小原歯車工業)
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
モジュール
m1.5
ねじれ方向
L
注文コード
63615458
品番
PN1.5-20LJ10 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
20
全長(mm)
25
質量(kg)
0.031
歯幅(mm)
15
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
10
モジュール
m1.5
ボス径(Φmm)
30
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
45.43
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
42.43
バックラッシ(mm)
0~0.38
ボス長さ(mm)
10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.14