KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール
m1
ねじれ方向
R
注文コード
63615467
品番
SUN1-15RJ6 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のサビに強い歯車です。
歯数
15
全長(mm)
20
質量(kg)
0.043
歯幅(mm)
10
材質(本体)
SUS303
穴径(Φmm)
6
モジュール
m1
ボス径(Φmm)
18
タップ径
M5
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
23.21
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
21.21
歯直角圧力角
20°
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
キー溝(mm)
-
ボス長さ(mm)
10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.29