PNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュールm3 ねじれ方向R 注文コード63615503 品番PN3-13RJ18 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など220種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

歯数13 全長(mm)43 質量(kg)0.094 歯幅(mm)25 材質(本体)MC901 穴径(Φmm)15 モジュールm3 ボス径(Φmm)45 圧力角(°)20 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)61.15 歯形並歯 精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)55.15 バックラッシ(mm)0〜0.54 ボス長さ(mm)18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする