KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール
m3
ねじれ方向
R
注文コード
63615546
品番
PN3-13RJ25 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
13
全長(mm)
43
質量(kg)
0.094
歯幅(mm)
25
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
15
モジュール
m3
ボス径(Φmm)
45
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
61.15
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
55.15
バックラッシ(mm)
0〜0.54
ボス長さ(mm)
18
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.51