KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール
m2
ねじれ方向
R
注文コード
63615826
品番
PN2-20RJ14 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
20
全長(mm)
35
質量(kg)
0.081
歯幅(mm)
20
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
12
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
45
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
60.57
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
56.57
バックラッシ(mm)
0〜0.44
ボス長さ(mm)
15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.84