KHK(小原歯車工業)
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
13
モジュール
m2
ねじれ方向
R
注文コード
63616027
品番
PN2-13RJ12 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
13
全長(mm)
35
質量(kg)
0.034
歯幅(mm)
20
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
10
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
30
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
40.77
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
36.77
バックラッシ(mm)
0~0.42
ボス長さ(mm)
15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.42