KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール
m3
ねじれ方向
L
注文コード
63616133
品番
SUN3-13LJ20 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のサビに強い歯車です。
歯数
13
全長(mm)
43
質量(kg)
0.58
歯幅(mm)
25
材質(本体)
SUS303
穴径(Φmm)
20
モジュール
m3
ボス径(Φmm)
45
タップ径
M5
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
61.15
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
55.15
歯直角圧力角
20°
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
キー溝(mm)
6×2.8
ボス長さ(mm)
18
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.51