画像準備中

SUNねじ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュールm1.5 ねじれ方向R 注文コード63616404 品番SUN1.5-20RJ14 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など148種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のサビに強い歯車です。

歯数20 全長(mm)25 質量(kg)0.2 歯幅(mm)15 材質(本体)SUS303 穴径(Φmm)12 モジュールm1.5 ボス径(Φmm)30 タップ径M4 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)45.43 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)42.43 歯直角圧力角20° バックラッシ(mm)0.1〜0.22 キー溝(mm)5×2.3 ボス長さ(mm)10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする