PNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュールm2 注文コード63616937 品番PN2-15LJ19 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は歯数・モジュールなど220種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

歯数15 全長(mm)35 質量(kg)0.046 歯幅(mm)20 材質(本体)MC901 穴径(Φmm)10 モジュールm2 ボス径(Φmm)35 圧力角(°)20 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)46.43 歯形並歯 精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)42.43 バックラッシ(mm)0〜0.42 ボス長さ(mm)15 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする