KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール
m3
ねじれ方向
R
注文コード
63616973
品番
SUN3-15RJ30 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のサビに強い歯車です。
歯数
15
全長(mm)
43
質量(kg)
0.79
歯幅(mm)
25
材質(本体)
SUS303
穴径(Φmm)
20
モジュール
m3
ボス径(Φmm)
50
タップ径
M6
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
69.64
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
63.64
歯直角圧力角
20°
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
キー溝(mm)
8×3.3
ボス長さ(mm)
18
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
6.75