KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール
m2.5
注文コード
63617129
品番
PN2.5-13LJ18 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
13
全長(mm)
38
質量(kg)
0.055
歯幅(mm)
22
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
12
モジュール
m2.5
ボス径(Φmm)
35
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
50.96
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
45.96
バックラッシ(mm)
0〜0.44
ボス長さ(mm)
16
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.68