SUNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュールm2 ねじれ方向L 注文コード63617323 品番SUN2-15LJ18 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など148種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のサビに強い歯車です。

歯数15 全長(mm)35 質量(kg)0.3 歯幅(mm)20 材質(本体)SUS303 穴径(Φmm)12 モジュールm2 ボス径(Φmm)35 タップ径M5 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)46.43 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)42.43 歯直角圧力角20° バックラッシ(mm)0.12〜0.26 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)15 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする