PNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュールm3 注文コード63618574 品番PN3-15LJ16 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は歯数・モジュールなど220種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

歯数15 全長(mm)43 質量(kg)0.12 歯幅(mm)25 材質(本体)MC901 穴径(Φmm)15 モジュールm3 ボス径(Φmm)50 圧力角(°)20 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)69.64 歯形並歯 精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)63.64 バックラッシ(mm)0〜0.54 ボス長さ(mm)18 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)6.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする