PNねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュールm2.5 注文コード63618775 品番PN2.5-13LJ12 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は歯数・モジュールなど220種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

歯数13 全長(mm)38 質量(kg)0.055 歯幅(mm)22 材質(本体)MC901 穴径(Φmm)12 モジュールm2.5 ボス径(Φmm)35 圧力角(°)20 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)50.96 歯形並歯 精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)45.96 バックラッシ(mm)0〜0.44 ボス長さ(mm)16 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする