KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PNねじ歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール
m2
注文コード
63618906
品番
PN2-10RJ10 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
歯数
10
全長(mm)
35
質量(kg)
0.018
歯幅(mm)
20
材質(本体)
MC901
穴径(Φmm)
10
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
22
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯先円直径(mm)
32.28
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
28.28
バックラッシ(mm)
0〜0.42
ボス長さ(mm)
15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.66