歯数25
全長(mm)29
質量(kg)0.2
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)8
モジュールm1.5
ボス径(Φmm)30
タップ径M4
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)40.5
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)37.5
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.1〜0.22
キー溝(mm)5×2.3
ボス長さ(mm)14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)50.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)5.12