画像準備中

KS調質平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm1.5 歯数25 注文コード63619143 品番KS1.5-25J17 (カンセイヒン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品はモジュール・歯数など164種類から選べます 他の種類を見る

調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。

歯数25 全長(mm)29 質量(kg)0.2 歯幅(mm)15 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)8 モジュールm1.5 ボス径(Φmm)30 タップ径M4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)40.5 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 基準円直径(Φmm)37.5 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.1〜0.22 キー溝(mm)5×2.3 ボス長さ(mm)14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)50.2 許容トルク・歯面強さ(N・m)5.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする