歯数30
全長(mm)43
質量(kg)1.28
歯幅(mm)25
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)15
モジュールm2.5
ボス径(Φmm)65
タップ径M5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)80
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)75
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.14〜0.28
キー溝(mm)6×2.8
ボス長さ(mm)18
許容トルク・曲げ強さ(N・m)294
許容トルク・歯面強さ(N・m)29.9