歯数30
全長(mm)36
質量(kg)0.66
歯幅(mm)20
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)12
モジュールm2
ボス径(Φmm)50
タップ径M6
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)64
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)60
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.12〜0.26
キー溝(mm)8×3.3
ボス長さ(mm)16
許容トルク・曲げ強さ(N・m)150
許容トルク・歯面強さ(N・m)15.3