画像準備中

KS調質平歯車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm4 歯数30 注文コード63619886 品番KS4-30J50 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥25,230 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品はモジュール・歯数など164種類から選べます 他の種類を見る

調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。

歯数30 全長(mm)65 質量(kg)4.64 歯幅(mm)40 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)20 モジュールm4 ボス径(Φmm)90 タップ径M10 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)128 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 基準円直径(Φmm)120 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.18〜0.38 キー溝(mm)14×3.8 ボス長さ(mm)25 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1203 許容トルク・歯面強さ(N・m)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする