歯数25
全長(mm)65
質量(kg)3.29
歯幅(mm)40
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)20
モジュールm4
ボス径(Φmm)80
タップ径M10
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)108
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)100
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.18〜0.38
キー溝(mm)14×3.8
ボス長さ(mm)25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)951
許容トルク・歯面強さ(N・m)97