歯数30
全長(mm)50
質量(kg)2.07
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)20
モジュールm3
ボス径(Φmm)75
タップ径M5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)96
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)90
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.14〜0.32
キー溝(mm)6×2.8
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)507
許容トルク・歯面強さ(N・m)51.7