歯数30
全長(mm)75
質量(kg)8.87
歯幅(mm)50
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)25
モジュールm5
ボス径(Φmm)120
タップ径M8
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)160
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)150
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.2〜0.44
キー溝(mm)10×3.3
ボス長さ(mm)25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)2349
許容トルク・歯面強さ(N・m)240