歯数20
全長(mm)36
質量(kg)0.27
歯幅(mm)20
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)12
モジュールm2
ボス径(Φmm)32
タップ径M4
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)44
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)40
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.12〜0.26
キー溝(mm)4×1.8
ボス長さ(mm)16
許容トルク・曲げ強さ(N・m)88.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)8.98