KSG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm1.5 歯数25 注文コード63620744 品番KSG1.5-25J16 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はモジュール・歯数など207種類から選べます 他の種類を見る
歯数25 全長(mm)29 質量(kg)0.19 歯幅(mm)15 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)10 モジュールm1.5 ボス径(Φmm)30 タップ径M4 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)40.5 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)37.5 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.08〜0.16 キー溝(mm)5×2.3 ボス長さ(mm)14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)47 許容トルク・歯面強さ(N・m)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする