KSG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm1.5 歯数32 注文コード63620814 品番KSG1.5-32J22 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はモジュール・歯数など207種類から選べます 他の種類を見る
歯数32 全長(mm)29 質量(kg)0.31 歯幅(mm)15 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)15 モジュールm1.5 ボス径(Φmm)40 タップ径M5 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)51 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)48 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.08〜0.16 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)64.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする