KSG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュールm2 歯数40 注文コード63621006 品番KSG2-40J20 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥14,920 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はモジュール・歯数など207種類から選べます 他の種類を見る
歯数40 全長(mm)36 質量(kg)1.2 歯幅(mm)20 材質(本体)SCM440 穴径(Φmm)18 モジュールm2 ボス径(Φmm)70 タップ径M5 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)84 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)80 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.1〜0.2 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)16 許容トルク・曲げ強さ(N・m)201 許容トルク・歯面強さ(N・m)217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする