歯数30
全長(mm)50
質量(kg)2.16
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)20
モジュールm3
ボス径(Φmm)80
タップ径M6
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)96
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)90
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.1〜0.2
キー溝(mm)8×3.3
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)476
許容トルク・歯面強さ(N・m)381