歯数30
全長(mm)29
質量(kg)0.25
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)15
モジュールm1.5
ボス径(Φmm)35
タップ径M5
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)48
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)45
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.16
キー溝(mm)6×2.8
ボス長さ(mm)14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)59.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)47.4