歯数30
全長(mm)20
質量(kg)0.086
歯幅(mm)10
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)8
モジュールm1
ボス径(Φmm)25
タップ径M4
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)32
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)30
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.16
キー溝(mm)4×1.8
ボス長さ(mm)10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)17.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)14