歯数36
全長(mm)50
質量(kg)2.96
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)25
モジュールm3
ボス径(Φmm)90
タップ径M10
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)114
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)108
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.1〜0.2
キー溝(mm)14×3.8
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)597
許容トルク・歯面強さ(N・m)579