歯数40
全長(mm)29
質量(kg)0.51
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM440
穴径(Φmm)15
モジュールm1.5
ボス径(Φmm)50
タップ径M6
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)63
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)60
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.16
キー溝(mm)8×3.3
ボス長さ(mm)14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)84.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)91.3