KSCPG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5915 歯数40 注文コード63622853 品番KSCPG5-40J22 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数など64種類から選べます 他の種類を見る

調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。

歯数40 全長(mm)30 質量(kg)0.63 歯幅(mm)15 材質(本体)SCM440 ピッチCP5 穴径(Φmm)15 モジュール1.5915 ボス径(Φmm)55 タップ径M5 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)68.37 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)63.66 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.04〜0.14 キー溝(mm)6×2.8 ボス長さ(mm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)101 許容トルク・歯面強さ(N・m)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする