KHK(小原歯車工業)
KSSCP調質平歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3.1831
歯数
25
注文コード
63623045
品番
KSSCP10-25J32 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
歯数
25
全長(mm)
50
質量(kg)
1.49
歯幅(mm)
30
材質(本体)
SCM440
ピッチ
CP10
穴径(Φmm)
20
モジュール
3.1831
ボス径(Φmm)
60
タップ径
M8
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
85.94
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
79.58
歯面硬度
225~352HB
バックラッシ(mm)
0.14~0.37
キー溝(mm)
10×3.3
ボス長さ(mm)
20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
452
許容トルク・歯面強さ(N・m)
46.1