歯数30
全長(mm)50
質量(kg)2.26
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
ピッチCP10
穴径(Φmm)20
モジュール3.1831
ボス径(Φmm)75
タップ径M8
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)101.86
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)95.49
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.14〜0.37
キー溝(mm)12×3.3
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)571
許容トルク・歯面強さ(N・m)58.2