歯数30
全長(mm)30
質量(kg)0.33
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM440
ピッチCP5
穴径(Φmm)15
モジュール1.5915
ボス径(Φmm)40
タップ径M4
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)52.37
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)47.75
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.04〜0.14
キー溝(mm)5×2.3
ボス長さ(mm)15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)72.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)54.3