KSCPG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.1831 歯数40 注文コード63623255 品番KSCPG10-40J35 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥27,960 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はモジュール・歯数など64種類から選べます 他の種類を見る

調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。

歯数40 全長(mm)50 質量(kg)4.35 歯幅(mm)30 材質(本体)SCM440 ピッチCP10 穴径(Φmm)25 モジュール3.1831 ボス径(Φmm)110 タップ径M8 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)134.73 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)127.32 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.16 キー溝(mm)10×3.3 ボス長さ(mm)20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)786 許容トルク・歯面強さ(N・m)841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする