歯数40
全長(mm)50
質量(kg)4.35
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
ピッチCP10
穴径(Φmm)25
モジュール3.1831
ボス径(Φmm)110
タップ径M8
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)134.73
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)127.32
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.16
キー溝(mm)12×3.3
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)786
許容トルク・歯面強さ(N・m)841