歯数25
全長(mm)50
質量(kg)1.68
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
ピッチCP10
穴径(Φmm)20
モジュール3.1831
ボス径(Φmm)70
タップ径M5
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)86.73
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)79.58
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.16
キー溝(mm)6×2.8
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)440
許容トルク・歯面強さ(N・m)286