KHK(小原歯車工業)
KSCPG歯研平歯車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3.1831
歯数
30
注文コード
63623359
品番
KSCPG10-30J32 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
歯数
30
全長(mm)
50
質量(kg)
2.49
歯幅(mm)
30
材質(本体)
SCM440
ピッチ
CP10
穴径(Φmm)
20
モジュール
3.1831
ボス径(Φmm)
85
タップ径
M8
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
102.73
熱処理
調質・歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
95.49
歯面硬度
50~60HRC
バックラッシ(mm)
0.05~0.16
キー溝(mm)
10×3.3
ボス長さ(mm)
20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
554
許容トルク・歯面強さ(N・m)
437