歯数40
全長(mm)50
質量(kg)3.66
歯幅(mm)30
材質(本体)SCM440
ピッチCP10
穴径(Φmm)20
モジュール3.1831
ボス径(Φmm)80
タップ径M6
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)133.69
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)127.32
歯面硬度225〜352HB
バックラッシ(mm)0.14〜0.37
キー溝(mm)8×3.3
ボス長さ(mm)20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)814
許容トルク・歯面強さ(N・m)83