KSSCP10-40J40 (カンセイヒン) KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業) 63623465

KSSCP調質平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール3.1831歯数40注文コード63623465品番KSSCP10-40J40 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥19,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。

歯数40全長(mm)50質量(kg)3.66歯幅(mm)30材質(本体)SCM440ピッチCP10穴径(Φmm)20モジュール3.1831ボス径(Φmm)80タップ径M8表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)133.69熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)127.32歯面硬度225~352HBバックラッシ(mm)0.14~0.37キー溝(mm)12×3.3ボス長さ(mm)20許容トルク・曲げ強さ(N・m)814許容トルク・歯面強さ(N・m)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする