KSSCP調質平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5915 歯数40 注文コード63623657 品番KSSCP5-40J16 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はモジュール・歯数など67種類から選べます 他の種類を見る

調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。

歯数40 全長(mm)30 質量(kg)0.58 歯幅(mm)15 材質(本体)SCM440 ピッチCP5 穴径(Φmm)12 モジュール1.5915 ボス径(Φmm)50 タップ径M4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)66.85 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)63.66 歯面硬度225〜352HB バックラッシ(mm)0.09〜0.27 キー溝(mm)5×2.3 ボス長さ(mm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)102 許容トルク・歯面強さ(N・m)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする