歯数25
全長(mm)30
質量(kg)0.25
歯幅(mm)15
材質(本体)SCM440
ピッチCP5
穴径(Φmm)10
モジュール1.5915
ボス径(Φmm)35
タップ径M4
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
歯先円直径(mm)44.37
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)39.79
歯面硬度50〜60HRC
バックラッシ(mm)0.04〜0.14
キー溝(mm)4×1.8
ボス長さ(mm)15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)35.6