KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP調質歯研ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63624366
品番
KRGCPFD5-500J
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
歯数
100
全長(mm)
500
質量(kg)
1.06
歯幅(mm)
15
高さ(mm)
20
材質(本体)
SCM440
ピッチ
CP5
モジュール
1.5915
圧力角(°)
20
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜352HB
バックラッシ(mm)
0.04〜0.14
かみ合い高さ(mm)
18.41
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3660
許容伝達力・歯面強さ(N)
1560