KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
CP調質歯研ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63624393
品番
KRGCPF10-500
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
歯数
50
全長(mm)
500
質量(kg)
3.75
歯幅(mm)
30
高さ(mm)
35
材質(本体)
SCM440
ピッチ
CP10
モジュール
3.1831
圧力角(°)
20
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225〜352HB
バックラッシ(mm)
0.05〜0.16
かみ合い高さ(mm)
31.82
許容伝達力・曲げ強さ(N)
14600
許容伝達力・歯面強さ(N)
6230