ANねじ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュールm3 ねじれ方向R 注文コード63624646 品番AN3-15RJ28 (カンセイヒン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など88種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。

歯数15 全長(mm)43 質量(kg)0.77 歯幅(mm)25 材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) 穴径(Φmm)20 モジュールm3 ボス径(Φmm)50 タップ径M6 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)69.64 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)63.64 歯直角圧力角20° バックラッシ(mm)0.14〜0.32 キー溝(mm)8×3.3 ボス長さ(mm)18 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする