ANねじ歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュールm1.5 ねじれ方向L 注文コード63625197 品番AN1.5-15LJ12 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など88種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。

歯数15 全長(mm)25 質量(kg)0.11 歯幅(mm)15 材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) 穴径(Φmm)10 モジュールm1.5 ボス径(Φmm)25 タップ径M4 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)34.82 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)31.82 歯直角圧力角20° バックラッシ(mm)0.1〜0.22 キー溝(mm)4×1.8 ボス長さ(mm)10 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする